Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Cola universal para parquet
Cola universal para parquet - 1
Cola universal para parquet - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Cola universal para parquet

Cola flexível monocomponente para parquet e chão flutuante

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design
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
Cola elástica


  • Boa resistência a alterações de temperatura

  • Boa resistência à água e aos raios UV

Sem isocianato, silicone ou solventes


É possível pintar assim que a cola estiver seca e, idealmente, assim que a película se formar para uma melhor aderência


Consistência: massa


Rendimento: 500 a 800 g/m²


Dureza Shore A (DIN 53505): 60


Módulo de elasticidade a 100% (DIN 53504 S2): 1,40 N/mm²


Tensão de rutura (DIN 53504 S2): 2,30 N/mm²


Recuperação elástica (DIN EN 27389): 185%

As instruções de utilização são recomendações com base na nossa própria experiência. Recomendamos que efetue o seu próprio teste antes de cada aplicação. Devido à multiplicidade de aplicações possíveis assim como condições de armazenagem e aplicação não nos responsabilizamos pelos resultados da aplicação. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informações técnicas fornecidos pelo nosso serviço ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual ou que o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.