Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Parafuso autoperfurante piasta®
Parafuso autoperfurante  piasta<SUP>®</SUP> - 1
Parafuso autoperfurante  piasta<SUP>®</SUP> - 2
Parafuso autoperfurante  piasta<SUP>®</SUP> - 3
Parafuso autoperfurante  piasta<SUP>®</SUP> - 4
Parafuso autoperfurante  piasta<SUP>®</SUP> - 5

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Parafuso autoperfurante piasta®

Fabrico bimetálico em aço inox A2/aço endurecido, revestimento Ruspert®, com cabeça sextavada semelhante à da norma ISO 10666

Ler descrição do artigo

Disponível em 10 versões diferentes
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
Cabeça sextavada com rebordo



Fura, forma a rosca e aparafusa: tudo num só processo de trabalho



O trabalho com uma ZEBRA piasta será mais rápido do que com qualquer outra broca helicoidal. Vai reduzir os custos de instalação em, pelo menos, 50%



Para uso universal graças à cabeça sextavada



Para aparafusamento de uniões compridas de:


Placas de perfil em aço



Aparafusamento direto de:


Perfis em aço para subconstruções em aço

Aviso

Os parafusos autoperfurantes galvanizados apenas podem ser utilizados em casos em que não se espere humidade.


Para fixações com uma licença de construção, deve ser seguida a licença e, em particular, a Parte 2 dos "regulamentos especiais".

Para 4,8 mm de diâmetro
  • Licença de construção geral Z-14.1-537

  • Aprovação Técnica Europeia ETA 10/0184