Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso para construção de janelas, autoperfurante, cabeça de embeber e fresa de escarear FEBOS®plus
Aço galvanizado, passivado a azul e fenda AW. Para utilização em máquinas automáticas.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
- Rosca métrica
- Diâmetro da cabeça 7,0 mm
- Parafuso autoperfurante para montagem de janelas em PVC
- Para ligação de perfis plásticos com caixilho metálico (até 2,5 mm) e para fixação de ferragens em perfis com reforço metálico (até 2,5 mm)
- Mais voltas para suporte de carga em reforços finos de ferro
O perigo do avanço forçado com grandes distâncias entre o plástico e o reforço de metal é minimizado pela rosca métrica plana
Se ocorrer um avanço forçado, a ponta de broca ou o parafuso pode partir durante a aplicação.
Fenda AW
- Ótima transmissão de força
- Nenhuma força de expulsão
- Excelente centragem
- Rápida localização
Tenha também em atenção as informações na página informativa.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!