Parafuso para construção de janelas, autoperfurante, cabeça de embeber elevada FEBOS® M
Parafuso para construção de janelas, autoperfurante, cabeça de embeber elevada FEBOS<SUP>® </SUP>M - 1
Parafuso para construção de janelas, autoperfurante, cabeça de embeber elevada FEBOS<SUP>® </SUP>M - 2
Parafuso para construção de janelas, autoperfurante, cabeça de embeber elevada FEBOS<SUP>® </SUP>M - 3

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Parafuso para construção de janelas, autoperfurante, cabeça de embeber elevada FEBOS® M

Aço, galvanizado, passivado a azul, fenda PH. Para ligações de parafuso não automáticas.

  • Material: ST
  • Superfície: Galvanizado
  • Conformidade ROHS: Sim
  • Tipo de rosca x diâmetro nominal: M4,0
  • Diâmetro da cabeça: 7 mm
  • Altura da cabeça: 3,05 mm
  • Comprimento da broca: 5,2 mm
  • Diâmetro da broca: 3,4 mm
  • Acionador interno: H2
  • Tipo de cabeça: Cabeça de embeber oval
  • Forma da ponta: Ponta de perfuração
  • Tipo de rosca: Rosca métrica

Ler descrição do artigo

Disponível em 3 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Comprimento Material Superfície Conformidade ROHS Número PU
Preço/PU
0207184020
20 mm ST Galvanizado Sim
0207184016
16 mm ST Galvanizado Sim
0207184025
25 mm ST Galvanizado Sim
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
  • Rosca métrica

  • Parafuso autoperfurante para montagem de janelas em PVC

  • Para ligação de perfis plásticos com caixilho metálico (até 2,5 mm) e para fixação de ferragens em perfis com reforço metálico (até 2,5 mm)

  • Mais voltas para suporte de carga em reforços finos de ferro


O perigo do avanço forçado com grandes distâncias entre o plástico e o reforço de metal é minimizado pela rosca métrica plana


Se ocorrer um avanço forçado, a ponta de broca ou o parafuso pode partir durante a aplicação.

Aviso

Tenha também em atenção as informações na página de descrição.