Parafuso para aglomerado Wüpofast ® 2.0
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Parafuso para aglomerado Wüpofast ® 2.0
Aço galvanizado, rosca total, cabeça de embeber plana, fenda PZ
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
O parafuso que fixa
Cabeça de embeber plana
- Adequado para madeira e ferragens
- Aparafusa ferragens sem danificar o revestimento
Fresa de topo (tamanho: 5 x 70 mm)
- Redução de 40% na fricção ao aparafusar
- Utilização reduzida de máquinas (vida útil mais longa)
Rosca normal/rosca grossa
- Rosca de passo normal em parafusos pequenos, para uma melhor vedação no aglomerado
- Rosca grossa para um aparafusamento rápido
Fresa de topo incorporada no furador alargador
- Menos esforço necessário ao aparafusar devido à fricção reduzida
- Redução da formação de fissuras
Ponta de agulha
- Proporciona um suporte ideal sem escorregar
- Rosca contínua
- Não danifica a superfície
Fenda PZD
- A fenda mais popular do mercado
- Fácil inserção/centragem
- Excelente aderência
- Maior precisão da fenda
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!