Bucha com parafuso
Bucha com parafuso - 1
Bucha com parafuso - 2
Bucha com parafuso - 3
Bucha com parafuso - 4

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Bucha com parafuso

Para gesso cartonado, com prego de aço zincado

  • Material do prego: Aço
  • Acionador interno: Z2

Ler descrição do artigo

Disponível em 3 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Diâmetro da bucha Comprimento de fixação (l) Altura máx. do acessório (t fix) Profundidade de penetração (h nom) Número PU
Preço/PU
0903760350
6 mm 35 mm 5 mm 30 mm
0903760400
6 mm 40 mm 10 mm 30 mm
1000 Un.
0903750250
5 mm 25 mm 5 mm 20 mm
500 Un.
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
Instalação rápida e económica



Pré-montada – não é necessário procurar o parafuso certo



Também adequada para condutas



Pode ser removida através da fenda na cabeça do parafuso



Propriedades


  • Resistente a UV

  • Buchas plásticas feitas de poliamida de alta qualidade – resistentes ao bolor

  • Resistente a temperaturas entre -40 e +150 °C

  • Sem halogéneo nem silicone