Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Berbequim de percussão a bateria muito potente e prático com mecanismo de percussão conectável e um binário de 140 Nm, desenvolvido pela Würth para satisfazer os requisitos dos profissionais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Unidade de embalagem
A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.Estrutura do nosso número de artigo
O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBBInformation on price display
Preço por unidade de embalagem (PU):Quantidade
A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Ligar para o serviço de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Adaptação rápida à respetiva aplicação
O seletor de função permite uma comutação fácil e rápida entre aparafusamento, perfuração e perfuração com percussão.
Estrutura robusta
Para condições exigentes em estaleiros de obras, todos os componentes também conseguem suportar uma queda de alturas de trabalho normais.
Monitorização contínua do motor
A função de proteção eletrónica do motor desliga o motor antecipadamente em caso de bloqueio, sobrecarga ou sobreaquecimento.
Longa vida útil do motor
Motor EC sem escovas eficiente e de fácil manutenção com reservas de energia. Também mantém uma curva de velocidade mais estável sob carga.
Vida útil máxima e baixo nível de desgaste
Área de trabalho bem iluminada
Luz LED no bloco da bateria
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!