Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Máquina de rebitar pneumática para rebites cegos PNG 316
Máquina de rebitar pneumática para rebites cegos PNG 316 - 1
Máquina de rebitar pneumática para rebites cegos PNG 316 - 2

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Máquina de rebitar pneumática para rebites cegos PNG 316

Máquinas de rebitar pneumáticas de alta potência e duráveis para um desempenho inigualável em materiais ferrosos e não ferrosos.

Taxa de desconto
PU
Preço mediante pedido
Escolher variante

Ler descrição do artigo

Disponível em 1 design

Entre na sua conta para ver preços
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
Construção simples


Para uma manutenção fácil



A válvula de ar de libertação rápida permite que o cilindro regresse rapidamente para operações de montagem a alta velocidade


Evita sobrecargas para uma longa vida útil.



Libertação rápida das pontas dos rebites


Recipiente transparente com furos



Longa vida útil


Ponta e gatilho em aço cromado resistente, peças resistentes em alumínio fundido



Inclui bocais para rebites de 3/32, 1/8, 5/32 e 3/16 polegadas (2,4, 3,2, 4 e 4,8 mm)

Aviso
  • Com a substituição do bocal, substitua a caixa da garra, a garra dianteira, a garra, o impulsionador da garra e a mola do impulsionador da garra.

  • Se for utilizada regularmente, a máquina deve ser ligeiramente lubrificada todos os dias, através da alimentação de ar comprimido. É recomendada a utilização de um copo de lubrificação.

  • Bocal de ligação não incluído na entrega.

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.