Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Serra de fita portátil PBS 120
Serra de fita portátil PBS 120 - 1
Serra de fita portátil PBS 120 - 2
Serra de fita portátil PBS 120 - 3
Serra de fita portátil PBS 120 - 4
Serra de fita portátil PBS 120 - 5

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Serra de fita portátil PBS 120

Serra de fita portátil, ideal para uso em local de obra. Para cortar aço, alumínio, cobre, latão, metal fundido, plástico e aço inox.
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
Design leve e compacto


Transportável, ideal para uso em local de obra.



Corte a seco


Amiga do ambiente e fácil de usar.



Inversão da direção de rotação da fita da serra (anti-horário)


Corte 60% mais rápido



Potente motor de 1200 watt com controlo eletrónico da velocidade


Pode ser escolhida uma velocidade de corte constante, de acordo com a necessidade, para se adaptar ao tamanho da peça de trabalho e à sensibilidade à temperatura dos materiais.



Batentes de ângulo fixo aos 0°, 45° e 60°


Ajustamento rápido às esquadrias padrão mais comuns

Área de aplicação

2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.