Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Retificadora direita GSL 950-E POWER
Máquina de alta potência com pescoço longo e engrenagem planetária para maquinação de superfícies
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Binário elevado com velocidade ideal e constante
Unidade de engrenagem planetária
Troca fácil de ferramenta com batente do veio
Bloqueie a engrenagem premindo um botão e troque a ferramenta sem uma segunda chave.
Para utilizar em áreas de difícil acesso
Design de abraçadeira leve (formato cónico)
Trabalho confortável e seguro
Tampa de borracha amovível e punho adicional
Corte de segurança
Se a ferramenta bloquear, a alimentação elétrica é interrompida de imediato
Proteção contra rearranque
Para impedir um rearranque acidental da ferramenta
Proteção contra sobrecargas térmicas
Escovas de carvão de corte para proteger o motor
Longa vida útil
Proteção contra o pó graças à bobina de campo revestida e à grelha de proteção do enrolamento.
Acionamento para veio flexível
Adequada para estrutura de fixação
2 anos de garantia contra defeitos de fabrico e material
Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.
Para trabalho de retificação
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!