Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Conjunto de bits
10 peças com 8 bits diferentes de 1/4 polegadas e um suporte de substituição rápida em aço inox.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Sem ferrugem exterior
Os bits são feitos de aço inox e endurecidos com gelo em vácuo.
Rápida substituição de bit
Bits de torção de 1/4 polegadas de alta qualidade com suporte de substituição rápida em aço inox
Fácil remoção de bit
Caixa de bits com função de inclinação
Inclui:
- 1 x TX 10/TX 15/TX 20/TX 25/TX 30
- 1 x PZ 1/2x PZ 2/1x PH 2
- 1 adaptador para bits de 50 mm
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!