Pincel plano Economic

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Pincel plano Economic

Para sistemas de tinta e verniz à base de solventes

  • Material das cerdas: Cerdas de fibras artificiais
  • Cor das cerdas: Bege natural (cerdas naturais)
  • Material da pega: Madeira
  • Material ferrule: Tinplate
  • Bristle tops: 90 %

Ler descrição do artigo

Disponível em 6 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Comprimento das cerdas Largura Material das cerdas Cor das cerdas Número PU
Preço/PU
069304230
44 mm 30 mm Cerdas de fibras artificiais Bege natural (cerdas naturais)
069304220
36 mm 20 mm Cerdas de fibras artificiais Bege natural (cerdas naturais)
069304240
44 mm 40 mm Cerdas de fibras artificiais Bege natural (cerdas naturais)
069304250
44 mm 50 mm Cerdas de fibras artificiais Bege natural (cerdas naturais)
069304260
50 mm 60 mm Cerdas de fibras artificiais Bege natural (cerdas naturais)
069304270
56 mm 70 mm Cerdas de fibras artificiais Bege natural (cerdas naturais)
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
  • Informações para pintores: Espessura 6

  • Cerdas claras naturais

  • Virola de folha de flandres

  • Cabo de madeira sem pintura