Rolo de pintar

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Rolo de pintar

Cobertura resistente em poliamida de elevada qualidade não tecida

  • Altura da pilha de rolos: 18 mm
  • Diâmetro exterior: 94 mm
  • Diâmetro interno: 58 mm
  • Versão: Sem enchimento

Ler descrição do artigo

Disponível em 2 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Largura Altura da pilha de rolos Diâmetro exterior Diâmetro interno Número PU
Preço/PU
0693010112
25 cm 18 mm 94 mm 58 mm
1 Un.
0693010111
18 cm 18 mm 94 mm 58 mm
10 Un.
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
  • Sem reforço

  • Pilha de 18 mm

  • Mantém o formato

  • As fibras possuem excelentes propriedades de recuperação da forma

  • Sem fiapos nem feltragem

  • Quantidade muito reduzida de salpicos

  • Excelente absorção e aplicação de tinta

  • Resistente a solventes

  • Longa vida útil

  • Acabamento uniforme de primeira classe