Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Nível de bolha com 2 pegas com duas pegas
Extremamente robusto e de baixa torção com perfil retangular de metal leve, três bolhas e uma ou duas pegas, dependendo do comprimento do nível de bolha
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Medições precisas
- Duas superfícies de medição fresadas nas variantes até 120 cm de comprimento proporcionam um nível de precisão muito elevado, mesmo quando a medição é efetuada acima da cabeça
- Tampões removíveis para uma transição nivelada entre as superfícies de medição e a peça de trabalho
- Duas bolhas verticais que evitam torções desnecessárias para ler a bolha
- Movimento otimizado do indicador para um trabalho preciso em temperaturas variáveis, independentemente das condições meteorológicas
Elevada resistência e longa vida útil
- Bloco de bolha em vidro acrílico com anéis de leitura internos à prova de corrosão
- O líquido fluorescente da bolha é altamente resistente aos raios UV para evitar a descoloração
- Superfície muito lisa com revestimento em pó vermelho resistente para uma limpeza fácil
1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material
O nível de bolha pode ser utilizado em vários domínios, como a construção, a carpintaria, a instalação, o paisagismo e a jardinagem, ou para o alinhamento preciso de veículos numa superfície.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!