Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Broca espiral HSCo DIN 338 MFD Speed
Broca espiral HSCo DIN 338 MFD Speed - 1
Broca espiral HSCo DIN 338 MFD Speed - 2
Broca espiral HSCo DIN 338 MFD Speed - 3

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Broca espiral HSCo DIN 338 MFD Speed

Broca de alta velocidade operada manualmente para orifícios precisos em praticamente todos os materiais, tais como aço inox (por exemplo, V2A, V4A), aços resistentes ao calor e titânio. Também adequada para aplicações gerais em aço convencional com uma resistência até 1200 N/mm², bem como em ferro fundido e metais não ferrosos (como por exemplo, alumínio, ligas de alumínio, bronze, plástico).

Ler descrição do artigo

Disponível em 25 versões diferentes
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
Até 50% mais rápido do que as brocas espirais convencionais com afiação da ponta


Geometria Speed



Excelente centragem ao trabalhar em superfícies curvas


Ângulo da ponta de 135° e design de afiação cruzada otimizada



Baixo atrito e rápida evacuação de aparas


Hélice Vario exclusiva



Haste de 3 faces (a partir de um diâmetro de 4 mm):


  • Não desencaixa da bucha de aperto: trabalho mais rápido e confortável

  • Ótima transmissão de força

  • Proteção da bucha de aperto contra danos

  • Menor esforço para abrir e fechar a bucha de aperto


Disponível exclusivamente na Würth