Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Macho combinado para corte de rosca HSCo Multi Performance
Macho combinado Premium para perfuração precisa, corte de roscas e rebaixamento/rebarbação numa única operação, agora também para peças de trabalho mais grossas com uma espessura de material até 2xP e para quase todos os materiais, tais como aços convencionais, aços inox (p. ex. V2A, V4A), titânio, aços resistentes ao calor e de alta resistência até 1200 N/mm² de resistência e materiais de fundição. Também compatível com metais não ferrosos, como alumínio, ligas de alumínio, bronze e plásticos.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
3 em 1 - Furar, cortar rosca e escarear numa única operação
Não é necessária nenhuma substituição de ferramenta, permite poupar tempo e custos
O primeiro macho combinado, adequado para peças mais espessas, para além da maquinagem de chapas
Permite a perfuração, o corte de rosca e rebaixamento/rebarbação duas vezes mais profundo em comparação com machos combinados convencionais (2xP em vez de 1xP)
O primeiro macho combinado para corte de rosca que não está limitado à utilização em materiais com uma resistência até 600 N/mm², mas é adequado para quase todos os materiais
Ferramenta com geometria recém-desenvolvida e material de corte HSCo
Vida útil significativamente mais longa em comparação com os machos combinados convencionais para corte de rosca
Ferramenta com geometria recém-desenvolvida e material de corte HSCo
Trabalho de precisão muito rápido
Broca espiral com geometria Speed
Excelente centragem ao trabalhar em superfícies curvas
Broca espiral com ângulo da ponta de 135° e afiação cruzada otimizada
Geração de veio recém-desenvolvida com uma combinação de haste poligonal e reta com encaixe quadrado
A haste poligonal evita o rodar na bucha de aperto, garante uma ótima transmissão da força e protege a bucha de aperto de danos
Disponível exclusivamente na Würth
- De acordo com a norma DIN74-1 não é possível o rebaixamento para parafusos de cabeça de embeber (de acordo com a norma DIN 7991)!
- Para utilização em berbequins a bateria, bem como em berbequins manuais, estacionários e de colunas.
- É necessário adicionar líquido de refrigeração ou lubrificante suficientes.
- Para conhecer as correspondências de ferramentas/materiais, consulte as tabelas gerais.
Após o processo de perfuração, é essencial reduzir drasticamente a velocidade de rotação para corte de roscas e rebaixamento/rebarbação. Os valores de corte recomendados, consoante o material e o diâmetro da ferramenta, podem ser encontrados na descrição geral dos valores de corte incluída na loja online.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!