Serra craneana, bimetal HSS Longlife e Speed HSCo8

Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Serra craneana, bimetal HSS Longlife e Speed HSCo8

Aço/aço inox. Velocidade de perfuração extremamente rápida e vida útil prolongada, até mesmo em materiais de aço inox sólido.

  • Profundidade de corte: 38 mm
  • Tipo de accionador: Sextavado exterior

Ler descrição do artigo

Disponível em 59 versões diferentes

Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Variantes

Utilizando o nosso filtro, é possível restringir a pesquisa selecionando atributos.

N.º de art. Diâmetro Adequado para brocas sem fios (sistema de pontos) Adequado para máquina de perfuração (sistema de pontos) Adequado para máquina de perfuração vertical (sistema de pontos) Número PU
Preço/PU
0632900102
102 mm 3 de 4 pontos 3 de 4 pontos 4 de 4 pontos
1 Un.
0632900105
105 mm 3 de 4 pontos 3 de 4 pontos 4 de 4 pontos
1 Un.
0632900108
108 mm 3 de 4 pontos 3 de 4 pontos 4 de 4 pontos
1 Un.
0632900111
111 mm 3 de 4 pontos 3 de 4 pontos 4 de 4 pontos
1 Un.
0632900114
114 mm 3 de 4 pontos 3 de 4 pontos 4 de 4 pontos
1 Un.
0632900121
121 mm 3 de 4 pontos 3 de 4 pontos 4 de 4 pontos
1 Un.
0632900127
127 mm 3 de 4 pontos 3 de 4 pontos 4 de 4 pontos
1 Un.
0632900014
14 mm 3 de 4 pontos 3 de 4 pontos 4 de 4 pontos
1 Un.
0632900140
140 mm 3 de 4 pontos 3 de 4 pontos 4 de 4 pontos
1 Un.
0632900152
152 mm 3 de 4 pontos 3 de 4 pontos 4 de 4 pontos
1 Un.
0632900016
16 mm 3 de 4 pontos 3 de 4 pontos 4 de 4 pontos
1 Un.
0632900017
17 mm 3 de 4 pontos 3 de 4 pontos 4 de 4 pontos
1 Un.
0632900019
19 mm 3 de 4 pontos 3 de 4 pontos 4 de 4 pontos
1 Un.
0632900020
20 mm 3 de 4 pontos 3 de 4 pontos 4 de 4 pontos
1 Un.
0632900021
21 mm 3 de 4 pontos 3 de 4 pontos 4 de 4 pontos
1 Un.
0632900022
22 mm 3 de 4 pontos 3 de 4 pontos 4 de 4 pontos
1 Un.
0632900024
24 mm 3 de 4 pontos 3 de 4 pontos 4 de 4 pontos
1 Un.
0632900025
25 mm 3 de 4 pontos 3 de 4 pontos 4 de 4 pontos
1 Un.
0632900027
27 mm 3 de 4 pontos 3 de 4 pontos 4 de 4 pontos
1 Un.
0632900029
29 mm 3 de 4 pontos 3 de 4 pontos 4 de 4 pontos
1 Un.
0632900030
30 mm 3 de 4 pontos 3 de 4 pontos 4 de 4 pontos
1 Un.
0632900032
32 mm 3 de 4 pontos 3 de 4 pontos 4 de 4 pontos
1 Un.
0632900033
33 mm 3 de 4 pontos 3 de 4 pontos 4 de 4 pontos
1 Un.
0632900035
35 mm 3 de 4 pontos 3 de 4 pontos 4 de 4 pontos
1 Un.
0632900037
37 mm 3 de 4 pontos 3 de 4 pontos 4 de 4 pontos
1 Un.
0632900038
38 mm 3 de 4 pontos 3 de 4 pontos 4 de 4 pontos
1 Un.
0632900040
40 mm 3 de 4 pontos 3 de 4 pontos 4 de 4 pontos
1 Un.
0632900041
41 mm 3 de 4 pontos 3 de 4 pontos 4 de 4 pontos
1 Un.
0632900043
43 mm 3 de 4 pontos 3 de 4 pontos 4 de 4 pontos
1 Un.
0632900044
44 mm 3 de 4 pontos 3 de 4 pontos 4 de 4 pontos
1 Un.
0632900046
46 mm 3 de 4 pontos 3 de 4 pontos 4 de 4 pontos
1 Un.
0632900048
48 mm 3 de 4 pontos 3 de 4 pontos 4 de 4 pontos
1 Un.
0632900051
51 mm 3 de 4 pontos 3 de 4 pontos 4 de 4 pontos
1 Un.
0632900052
52 mm 3 de 4 pontos 3 de 4 pontos 4 de 4 pontos
1 Un.
0632900054
54 mm 3 de 4 pontos 3 de 4 pontos 4 de 4 pontos
1 Un.
0632900057
57 mm 3 de 4 pontos 3 de 4 pontos 4 de 4 pontos
1 Un.
0632900059
59 mm 3 de 4 pontos 3 de 4 pontos 4 de 4 pontos
1 Un.
0632900060
60 mm 3 de 4 pontos 3 de 4 pontos 4 de 4 pontos
1 Un.
0632900064
64 mm 3 de 4 pontos 3 de 4 pontos 4 de 4 pontos
1 Un.
0632900065
65 mm 3 de 4 pontos 3 de 4 pontos 4 de 4 pontos
1 Un.
0632900067
67 mm 3 de 4 pontos 3 de 4 pontos 4 de 4 pontos
1 Un.
0632900068
68 mm 3 de 4 pontos 3 de 4 pontos 4 de 4 pontos
1 Un.
0632900070
70 mm 3 de 4 pontos 3 de 4 pontos 4 de 4 pontos
1 Un.
0632900073
73 mm 3 de 4 pontos 3 de 4 pontos 4 de 4 pontos
1 Un.
0632900076
76 mm 3 de 4 pontos 3 de 4 pontos 4 de 4 pontos
1 Un.
0632900079
79 mm 3 de 4 pontos 3 de 4 pontos 4 de 4 pontos
1 Un.
0632900083
83 mm 3 de 4 pontos 3 de 4 pontos 4 de 4 pontos
1 Un.
0632900086
86 mm 3 de 4 pontos 3 de 4 pontos 4 de 4 pontos
1 Un.
0632900089
89 mm 3 de 4 pontos 3 de 4 pontos 4 de 4 pontos
1 Un.
0632900092
92 mm 3 de 4 pontos 3 de 4 pontos 4 de 4 pontos
1 Un.
0632900095
95 mm 3 de 4 pontos 3 de 4 pontos 4 de 4 pontos
1 Un.
0632900098
98 mm 3 de 4 pontos 3 de 4 pontos 4 de 4 pontos
1 Un.
0632900056
56 mm
1 Un.
0632900062
62 mm
1 Un.
0632900071
71 mm
1 Un.
0632900075
75 mm
1 Un.
0632900133
133 mm
1 Un.
0632900168
168 mm
1 Un.
0632900074
74 mm
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
Progresso da serragem extremamente rápido com esforço mínimo


Formato dos dentes recém-desenvolvido



Concentricidade elevada e precisão do curso lateral


Suporte robusto com mais passos de rosca



Funcionamento muito silencioso e de baixa vibração até uma profundidade de corte de 38 mm


Dentes de variação combinada fabricados em bimetal M42 (8% cobalto)

Aviso
  • Mantenha sempre a velocidade indicada Uma velocidade excessiva fazem com que os dentes fiquem rombos e, desta forma, inutilizam a serra craneana.

  • Para uma utilização normal em aço e aço inox, recomendamos as nossas serras craneanas equipadas com HW.

  • Não adequada para chapas metálicas finas.