Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Minidiscos de lã abrasiva pequenos
Com sistema de substituição rápida. Compatível com sistema 3M Roloc.
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Variantes
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Linha de apoio ao cliente: +351 211 989 840
Preços exibidos para clientes após o iníciar sessão
Grão grosso, médio e fino: Óxido de alumínio
Grão muito fino: Carboneto de silício
Estrutura do disco aberta e flexível
- Aquecimento mínimo (lixamento a frio)
- Obstrução mínima com pó de superfície
- Adaptação ideal à peça de trabalho; textura da superfície uniforme
Sem metais suscetíveis à corrosão
Sem contaminação da superfície do material
Para utilização em retificadoras pneumáticas (com ângulo), veios flexíveis
Os discos de 75 mm de diâmetro também podem ser utilizados em rebarbadoras angulares elétricas ou a ar comprimido de 115 mm juntamente com suporte M14
- Para limpeza de superfícies, remoção de pintura de têmpera, ferrugem, corrosão, sujidade e camadas de óxido, trabalhos de rebarbação ligeira, produção de superfícies decorativas, alisamento de trabalhos de soldadura sem remoção excessiva de material, remoção de marcas de lixamento, riscos, revestimentos e revestimentos escovados antigos.
- Materiais a processar: Para utilização universal em praticamente todos os materiais. Especialmente indicado para aço inox, aço, metais não ferrosos, madeira e plástico.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!