Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Anel de lã abrasiva dobrada
Anel de lã abrasiva dobrada - 1
Anel de lã abrasiva dobrada - 2

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Anel de lã abrasiva dobrada

Rolo para polimento de lã abrasiva dobrada para um acabamento uniforme e virtualmente sem marcas. Com rosca em cunha de 6 mm e um furo de tamanho 19 para lixadoras de superfície e polidoras com adaptador de fixação.

Ler descrição do artigo

Disponível em 3 versões diferentes
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
Adequado para utilização com polidora ou com rebarbadora angular ajustável e infinitamente variável, ou com rebarbadora de juntas de ângulo


Com rosca M14



Polimento praticamente sem marcas em todos os materiais


Lã abrasiva dobrada



Vida útil extremamente longa em comparação com rolos de polimento comuns


Dupla impregnação



Escolha facilitada da estrutura do grão


Codificação por cores

Aviso

A velocidade circunferencial é especificada pela máquina utilizada, embora o máximo seja de 3200 rpm. A altas velocidades, um grão grosso funciona como um grão mais fino e, a velocidades baixas, um grão fino funciona como um grão mais grosso. Utilizar ferramentas com uma baixa pressão de contacto; pressões de contacto mais altas provocam um desgaste prematuro. Se a remoção de aparas for insuficiente, não aumente a pressão de contacto, mas utilize um grão mais grosso.