Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Disco de rebarbar Speed Para aço

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Disco de rebarbar Speed Para aço

Disco de rebarbar de alto desempenho reforçado com fibra e ligação de resina, com uma vida útil especialmente prolongada e com uma taxa de remoção elevada

Ler descrição do artigo

Disponível em 4 versões diferentes
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
  • Suscetibilidade à rutura extremamente baixa

  • Lixagem muito agradável e suave

  • Tolerância mínima dimensional e de desequilíbrio
Aviso
  • Armazenamento: seco, à temperatura ambiente de 20 °C

  • Trabalhe apenas com vestuário de proteção adequado

  • Utilize sempre uma cobertura de proteção adequada durante a realização de trabalhos de corte

  • Utilize apenas discos não danificados

  • Não encrave/incline os discos durante o processo de corte – maior risco de quebra!

  • Garanta uma pressão de contacto adequada

  • Fixe sempre os discos de corte (modelo reto) com o anel de metal voltado para a máquina

  • Para obter mais informações, consulte o folheto informativo


Preste atenção ao ângulo de contacto correto do disco de rebarbar


Um ângulo de contacto demasiado superficial provoca a quebra do disco na área periférica.

Em conformidade com os mais rigorosos requisitos de segurança da norma europeia EN 12413 e homologação OSA (Organização para a segurança de abrasivos)