Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais
Disco de rebarbar alto desbaste Speed Para aço e aço inox
Disco de rebarbar alto desbaste Speed Para aço e aço inox - 1
Disco de rebarbar alto desbaste Speed Para aço e aço inox - 2
Disco de rebarbar alto desbaste Speed Para aço e aço inox - 3
Disco de rebarbar alto desbaste Speed Para aço e aço inox - 4

As imagens são apenas exemplos. Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.

Disco de rebarbar alto desbaste Speed Para aço e aço inox

Disco de rebarbar de alto esempenho reforçado com fibra e ligação de resina, com uma taxa de remoção de material particularmente elevada e rápida

Ler descrição do artigo

Disponível em 3 versões diferentes
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
Composição especial multicamadas


  • Camada preta de grão fino (camada de suporte de retificação ativa)

  • Camada vermelha de grão grosso (camada de retificação ativa com grão abrasivo especialmente revestido)

  • Tecido intermédio de lã especial

  • Maior segurança durante a retificação, sem desgaste do disco

  • Excelente amortecimento de vibrações

  • O acabamento de desbaste pode ser influenciado alterando o ângulo da mesma


Retificação a frio



Tolerância mínima dimensional e de desequilíbrio



Sem ferro, cloro e enxofre (≤ 0,1 %)

Aviso
  • Armazenamento: seco, à temperatura ambiente de 20 °C

  • Trabalhe apenas com vestuário de proteção adequado

  • Utilize apenas discos não danificados

  • Garanta uma pressão de contacto adequada

  • Para obter mais informações, consulte o folheto informativo


Preste atenção ao ângulo de contacto correto do disco de rebarbar


Um ângulo de contacto demasiado superficial provoca a quebra do disco na área periférica.

Em conformidade com os mais rigorosos requisitos de segurança da norma europeia EN 12413 e homologação OSA (Organização para a segurança de abrasivos)