Disco de corte Speed Para metais não ferrosos/alumínio
Seleccione artigos individuais na tabela abaixo para encontrar informação detalhada, mais imagens e documentos.
Disco de corte Speed Para metais não ferrosos/alumínio
Excelente desempenho de corte e com uma longa vida útil
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
- Corte muito rápido
- Extremamente fino para cortes precisos e quase sem rebarbas (superfícies de corte muito limpas e frias)
- Muito fácil de utilizar e garante um trabalho e um manuseamento intuitivos
- Excelente resistência à quebra
Aviso
- Armazenamento: seco, à temperatura ambiente de 20 °C
- Trabalhe apenas com vestuário de proteção adequado
- Utilize sempre uma cobertura de proteção adequada durante a realização de trabalhos de corte
- Utilize apenas discos não danificados
- Não encrave/incline os discos durante o processo de corte – maior risco de quebra!
- Garanta uma pressão de contacto adequada
- Fixe sempre os discos de corte (modelo reto) com o anel de metal voltado para a máquina
- Para obter mais informações, consulte o folheto informativo
Em conformidade com os mais rigorosos requisitos de segurança da norma europeia EN 12413 e homologação OSA (Organização para a segurança de abrasivos)
Área de aplicação
- Particularmente adequado para alumínio, ligas de alumínio e outros metais não ferrosos, como cobre, latão, bronze, etc.
- Particularmente eficaz no corte de tubos e perfis de espessura fina (por exemplo, perfis de janelas), chapas de metal finas, coberturas de telhado, calhas de telhado, etc.
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!