Parafuso de cabeça extra fina
Parafuso rosca de chapa com cabeça extra fina
PF.C/CAB.EXTRA FINA ZN 4,2.13
Art. 011564213
EAN 4045989790357
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Parafuso autoroscante com cabeça extra fina e fenda PH. Especialmente adequado para alumínio.
Ideal para janelas de correr
Devido à configuração da cabeça permite fixar fechos das janelas sem que o parafuso venha a impedir o normal funcionamento das janelas de correr.
Disponível em aço galvanizado, galvanizado com cabeça lacada a branco, galvanizado a preto e aço inox
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Diâmetro nominal (d1) | 4,2 mm |
Comprimento (l1) | 13 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 7,8 mm |
Altura da cabeça (k1) | 0,65 mm |
Tamanho da fenda | PH2 |
Tipo de cabeça | Cabeça plana |
Tipo de rosca | Rosca de parafuso autorroscante |