Parafuso de olhal GS
Parafuso de olhal, GS
OLHAL P/ FIXACAO ANDAIMES M12X120
Art.
0160812120
EAN 4049557941028
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
Para fixar andaimes em conjunto com buchas plásticas adequadas. Aço 4.8, galvanizado a azul
- A bucha de expansão e o parafuso de olhal ficam perfeitamente coordenados para assegurarem máxima segurança
- Parafuso de olhal, aço 4.8
Aviso
- O parafuso de olhal deve ser aparafusado na bucha até que a ponta do parafuso fique saliente na parte da frente da bucha em pelo menos 1x o diâmetro do parafuso. Essa é a única forma de atingir a capacidade máxima de carga
- Perfure o tijolo de bloco oco sem percussão
- A utilização de brocas multiusos HM permite a criação de um furo muito melhor em tijolo perfurado e valores de extração muito mais elevados
- Regra geral, o tijolo de bloco oco deve ser perfurado sem percussão
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
- Na montagem de andaimes autónomos, o GR de diâmetro 14 deve ser utilizado com o parafuso de olhal GS 12
- Adequado para fixação em materiais sólidos, betão, tijolo maciço e rocha, excluindo betão leve
- Para tijolo perfurado e betão leve ou arejado, recomendamos a utilização da nossa bucha plástica HBR de diâmetro 14 com zona de expansão grande em conjunto com um parafuso de olhal GS 10, bem como a utilização de uma broca multiusos HM para criar o furo de modo a garantir uma capacidade de retenção ideal
Diâmetro do parafuso (ds) | 12 mm |
Comprimento do parafuso | 120 mm |
Profundidade de penetração (h s) | 70 mm |
Diâmetro nominal do orifício para broca | 14 mm |
Profundidade do orifício para broca (t) | 80 mm |
Dados de desempenho do parafuso de olhal | GS8 | GS10 | GS12 | ||
Diâmetro da bucha [mm] | 10 | 12 | 14 | ||
Carga recomendada 2) | Betão | ≥ B25 | 0,6 | 1,0 | 3,5 |
Tijolo maciço MZ12 | Frec. [kN] | 0,6 | 1,0 | 2,3 | |
Bloco maciço de silíciocalcário KS12 | 0,6 | 1,0 | 3,1 | ||
Bloco de betão leve V2 | – | 0,4 | 1,0 | ||
Bloco oco de silíciocalcário KSL12 | – | 0,4 | 0,8 | ||
Tijolo perfurado na vertical HLZ12 | – | 0,25 | 0,5 | ||
2) Os regulamentos da instituição alemã de seguro de acidentes na indústria têm de ser respeitados. |
Valores caraterísticos | ||||
Diâmetro do olhal | [mm] | 22 | 30 | 25 |
Distância ao bordo | ar ≥ [mm] | 100 | 120 | 180 |
Binário de aperto | MD [Nm] | – | – | – |
Profundidade do furo | t ≥ [mm] | 60 | 70/1001) | 80 |
Profundidade de colocação | hS ≥ [mm] | 50 | 60/901) | 70 |
Espessura mínima do material | t ≥ [mm] | 120 | 120 | 175 |
Diâmetro da rosca | dthr [mm] | 8 | 10 | 12 |
Diâmetro nominal da broca | ddrl [mm] | 10 | 12 | 14 |
Diâmetro do furo em comp. | dcon [mm] | – | – | – |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!