ASSY®plus A2 Parafuso para construção de deques
AW ASSYplus terr. aço inox A2 RP pta centr., cab. em. AW
PF.ASSY PLUS C/EMB.R/P AW A2 5.5X40 DECK
ASSYPLUS 3.0
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Posicionamento preciso sem rachar
O posicionamento preciso do parafuso não é um problema, graças à sua ponta de centragem, especialmente concebida para este efeito. As arestas de furação e corte, semelhantes às da broca Forstner, garantem uma ótima capacidade de perfuração. Também previnem inconvenientes separações e ruturas da madeira.
Rebaixamento limpo e fácil
O rebaixamento da pequena cabeça de embeber é limpo e fácil, graças ao seu pequeno diâmetro. As bolsas de escarear na parte de baixo da cabeça recolhem as lascas salientes. Nas madeiras tropicais duras, recomenda-se escarear previamente a superfície visto que estas madeiras têm lascas muito curtas.
Extremamente robusta
A haste estriada garante uma resistência adicional ao parafuso uma vez que o aço inox austenítico (A2/A4) não pode ser temperado. Isto elimina praticamente a possibilidade de o parafuso partir.
Fenda AW para uma ótima condução e transmissão da força
A fenda AW permite um ajuste perfeito do bit na fenda do parafuso. Isto evita que o bit salte ou escorregue do parafuso durante o aperto.
Aparafusar tábuas de madeira dura para pátios
É necessário efetuar testes prévios para madeira dura. A pré-furação da madeira poderá ser necessária, dependendo da densidade e do grau de humidade da madeira. Recomenda-se que o dispositivo de processamento seja operado a uma velocidade baixa.
Ao utilizar estes parafusos, devem ser respeitadas as especificações ETA-11/0190.
Documentos de trabalho disponíveis:
Informações sobre material de dimensionamento de madeira, tabelas de carga e instruções detalhadas de processamento disponíveis na página de serviço www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Os campos de aplicação dos vários tipos de aço inoxidável estão enumerados na seguinte tabela da ISER (Gabinete de informação para aços inoxidável, aços anticorrosivos para várias condições ambientais, www.edelstahl-rostfrei.de, Ficha de informações 828) Recomenda-se a utilização de aços inox (como o material n.º 1.4016) em processos atmosféricos apenas em ambientes rurais e, mesmo nesse caso, apenas com grandes restrições. Por conseguinte, recomendamos a utilização apenas de aços inox austeníticos para aplicações no exterior, tendo em conta as condições ambientais. O aço inox A4 é especialmente adequado para utilização em ambientes industriais e junto ao mar.
Diâmetro nominal (d) | 5,5 mm |
Comprimento (l) | 40 mm |
Comprimento da rosca (lg) (lg) | 18 mm |
Comprimento da rosca de parafuso com ponta de broca (b) (b) | 22,5 mm |
Tipo de cabeça | Cabeça de lentilha |
Detalhes da cabeça | Caixas de fresagem |
Diâmetro da cabeça (dh) | 7,7 mm |
Altura da cabeça (k) | 3,4 mm |
Tamanho da fenda | AW20 |
Tipo de rosca | Rosca de parafuso para madeira |
Design da rosca | Rosca parcial |
Design | Com veio |
Formato da rosca | Rosca de uma só entrada |
Diâmetro do núcleo | 3,6 mm |
Forma da ponta | Ponta de perfuração |
Material | Aço inox A2 |
Superfície | Simples |
Ângulo máx. de aparafusamento | 90 Grau |
Ângulo mín. de aparafusamento | 45 Grau |
Adequado para utilização com os seguintes materiais | Aglomerado |
Área de aplicação | No exterior |
Aprovação | ETA-11/0190 |
Peso unitário | 3,656 g |
Conforme RoHS | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!