Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

ASSY® 3.0, galvanizado a azul Parafuso para aglomerado

ASSY 3.0, aço zincado, RT, cabeça de embeber, AW
PF.ASSY 3 CAB/EMB.F/AW ZN 3X45
ASSY 3.0

Art. 017003045
EAN 4047376864146
Entre na sua conta para ver preços
ASSY® 3.0, galvanizado a azul Parafuso para aglomerado

Art. 017003045

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 500 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Para utilização universal em construção de móveis, decoração, instalação de acessórios e instalação em interiores.

Aço galvanizado, revestido a azul, rosca total, cabeça de embeber, fenda AW



Liga a madeira em vez de a quebrar



Rosca assimétrica – maior velocidade


  • Binário de aperto reduzido

  • Grande força de aperto

  • Fixação mais rápida em relação aos parafusos para aglomerado

  • Rosca dupla: 3,0-4,5 mm


Fenda AW - mais potência


  • Ótima transmissão de força

  • Excelente ajuste

  • Encaixe rápido

  • Fixação segura do parafuso

  • Praticamente sem desaperto do bit

  • Sem oscilação

  • Não danifica o revestimento de superfície do parafuso

  • Apenas 5 tamanhos de bits para diâmetros de 3,0 a 12,0 mm


Rosca helicoidal – menos tendência para dividir a madeira, muito poucas fissuras


  • Forças mínimas, sobretudo nas fixações próximas da extremidade

  • Redução do binário de aperto

  • As fissuras são evitadas, em grande parte, devido ao efeito de perfuração da rosca helicoidal
Aviso

Os parafusos não são adequados para utilização exterior e em divisões sujeitas a elevados níveis de humidade contínuos ou de curta duração! Nestes casos, utilize parafusos ASSY® 3.0 em aço inox A2.


Para fixar metais a madeira, defina um recorte exato no adaptador metálico.


Os parafusos para aglomerado ASSY 3.0 são otimizados para utilização em materiais de madeira. Ao serem utilizados em buchas plásticas, é possível a redução da capacidade de carga. Por conseguinte, recomendamos a utilização apenas de parafusos sem pontas com rosca otimizada (broca, contrarrosca, rosca de anel, extremidade serrilhada, ranhura com limpeza automática, etc.) em buchas plásticas, como Würth ASSY D, família 0151 (cabeça de embeber) e família 0153 (cabeça de queijo).



Documentos de trabalho disponíveis:


É possível encontrar software de dimensionamento de madeira, tabelas sobre cargas e instruções de aplicação detalhadas na página: www.wuerth.de/assy.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicaçãoPara utilização universal em construção de móveis, decoração, instalação de acessórios e instalação em interiores.
InstruçõesPara madeira de coníferas ou produtos derivados de madeira fabricados com madeira macia, não efetue a instalação com uma sovela. Para reduzir as distâncias entre as extremidades, faça um furo previamente, de acordo com o diâmetro do núcleo.
Ao aparafusar em madeira dura, perfure de acordo com a norma ETA-11/0190.

Diâmetro nominal (d)

3 mm

Comprimento (l)

45 mm

Tipo de cabeça

Cabeça de embeber

Diâmetro da cabeça (dh)

5,9 mm

Altura da cabeça (k)

2,05 mm

Tamanho da fenda

AW10

Tipo de rosca

Rosca de parafuso para madeira

Design da rosca

Rosca total

Formato da rosca

Rosca dupla

Comprimento da rosca (lg)

35 mm

Diâmetro do núcleo

1,95 mm

Forma da ponta

Ponta com rosca anelar

Ângulo da ponta

20 Grau

Material

Aço endurecido

Superfície

Galvanizado

Cor

Prata

Ângulo mín./máx. de aparafusamento

0-90 Grau

Peso unitário

1,450 g

Adequado para utilização com os seguintes materiais

Aglomerado
Madeira
Produtos derivados da madeira
Madeira dura
LVL
Madeira macia

Área de aplicação

Universal
Mobiliário
Carroçaria
Acessório de fixação

Aprovação

ETA-11/0190

Parafuso que requer aprovação

Sim

Conforme RoHS