Parafuso autoperfurante pias®, cabeça de lentilha com fenda AW
Parafuso pias, aço zincado, cabeça de embeber, AW
PF.ZEBRA PIAS CAB.EMBEBER 6,3.50
ZEBRA PIAS
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Furar, formar rosca, aparafusar - tudo num só processo
Por essa razão, redução considerável de tempo e esforço
Diâmetro exato de furação para cada fixação
- Resultando na minimização da tolerância da rosca
- Sempre uma ótima ligação
Evita erros de instalação
Sistema de fenda AW:
- Melhor transmissão do binário de aperto
- Vida útil mais longa
- Ótima centragem
- Melhor resultado de montagem graças ao aparafusamento sem fadiga, porque a pressão de contacto necessária para a transmissão do binário de aperto é muito reduzida
- Maior superfície de contacto do bit com o parafuso
- A distribuição uniforme da força evita danos no revestimento protetivo da superfície garantindo assim uma maior resistência à corrosão
- Pressão de contacto durante a utilização de aprox. 100 N; aperto com batente de profundidade, se necessário
- Os parafusos autoperfurantes têm de ser aplicados com uma aparafusadora adequada (por exemplo, aparafusadora a bateria com batente de profundidade)
- Não é permitida a utilização de aparafusadoras de impacto
- Os parafusos autoperfurantes devem ser fixados perpendicularmente à superfície do componente
Os parafusos autoperfurantes galvanizados apenas podem ser utilizados em casos em que não se espere humidade. Para fixações com uma aprovação de construção, deve ser seguida a aprovação e, em particular, a Parte 2 dos "regulamentos especiais".
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Diâmetro nominal (d1) | 6,3 mm |
Comprimento (l1) | 50 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 12,4 mm |
Altura da cabeça (k1) | 4,3 mm |
Comprimento da broca (lp) | 6,5 mm |
Outro padrão | Standard da empresa |
Tipo de cabeça | Cabeça de lentilha |
Tamanho da fenda | AW30 |
Tipo de rosca | Rosca de parafuso autorroscante |
Design da rosca | Rosca total |
Forma da ponta | Ponta de perfuração |
Espessura mín. recomendada da subestrutura | 2 mm |
Espessura máx. do material para ser perfurado (metal) | 6 mm |
Velocidade mín./máx. de instalação recomendada (ralenti) | 1200-1800 rpm |
Conforme RoHS | Sim |