Parafuso autoperfurante pias®, cabeça de queijo com fenda AW
PF.PIAS CAB/QJ.F/AW ZN 3.9X22
ZEBRA PIAS
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
O tempo de montagem foi reduzido em, pelo menos, 50% com a ponta de broca
- Perfuração sem pré-marcação
- Formação de rosca
- Fixação
tudo numa só operação
Transmissão de binário ideal adicional pela fenda AW
Adequado para combinações de componentes tI/tII de acordo com a aprovação ETA-10/0184
- Aço/aço para diâmetro de 4,2 mm, 4,8 mm e 5,5 mm
- Pressão durante a utilização de aproximadamente 100 N; aperto com batente de profundidade, se necessário.
- Os parafusos autoperfurantes têm de ser aplicados com uma aparafusadora adequada (por exemplo, aparafusadora a bateria com batente de profundidade)
- Não é permitida a utilização de aparafusadoras de impacto
- Os parafusos autoperfurantes devem ser fixados perpendicularmente à superfície do componente
Os parafusos autoperfurantes galvanizados apenas podem ser utilizados em casos em que não se espere humidade. Para fixações com uma licença de construção, deve ser seguida a licença e, em particular, a Parte 2 dos "regulamentos especiais".
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de cabeça | Cabeça de queijo |
Tipo de fenda | AW |
Tipo de rosca | Rosca de parafuso autorroscante |
Forma da ponta | Ponta de perfuração |
Subterrâneo | Aço |
Diâmetro nominal (d1) | 3,9 mm |
Comprimento (l1) | 22 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 7,5 mm |
Altura da cabeça (k1) | 3,1 mm |
Comprimento da broca (lp) | 4 mm |
Comprimento da rosca de parafuso com ponta de broca | 18,5 mm |
Tamanho da fenda | AW20 |
Espessura mín. recomendada da subestrutura | 1,5 mm |
Espessura máx. do material para ser perfurado (metal) | 3 mm |
Espessura mín./máx. do acessório | 1,5-15,5 mm |
Velocidade mín./máx. de instalação recomendada (ralenti) | 1700-2500 rpm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!