pias Minipoint, zinc-plated steel H
pias Minipoint, zinc-plated steel H
PF.ZEBRA PIAS MINIPOINT 3.9X10
ZEBRA PIAS
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
Minipoint with H drive
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Tipo de cabeça | Cabeça plana |
Tipo de fenda | PH |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Forma da ponta | Ponta de perfuração |
Diâmetro nominal (d1) | 4 mm |
Comprimento (l1) | 10 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 8,2 mm |
Altura da cabeça (k1) | 3 mm |
Tamanho da fenda | PH2 |