Porca sextavada
DIN 934 aço I6I/I8I simples
DIN934 -8- M16
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
As porcas sextavadas em conformidade com a norma DIN 934 não suportam cargas de teste de acordo com a norma DIN EN ISO 898-2.
A designação da classe de resistência tem duas barras verticais adicionadas antes e depois do código de resistência para diferenciar.
A norma DIN 934 foi retirada e substituída pela norma ISO 4032/8673. Não existem semelhanças (diâmetro nominal alterado | Algumas alturas de porcas alteradas | Larguras em planos alterada para M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 para rosca normal | ISO 8673 para rosca fina).
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Tipo de rosca x diâmetro nominal (D) | M16 |
Altura (m1) | 13 mm |
Accionador externo (s1) | SW24 |
Material | Aço |
Classe de resistência | I8I |
Superfície | Simples |
Conforme RoHS | Sim |