Porca sextavada com rosca fina
DIN 934 aço simples I10I rosca fina
PORCA SEXT.CL 10.ST DIN934 M14 P150
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
As porcas sextavadas em conformidade com norma DIN 934 não suportam cargas de teste de acordo com a norma DIN EN ISO 898-2.
- Foram adicionadas duas barras verticais à designação da classe de resistência, antes e depois do código de resistência, para efeitos de diferenciação.
A norma DIN 934 foi retirada e substituída pela norma ISO 4032/8673. Não existem semelhanças (Ø nominal alterado | Algumas alturas de porcas alteradas | Largura em planos alterada para M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 para rosca padrão | ISO 8673 para rosca fina).
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Tipo de rosca x diâmetro nominal x desvio de inclinação (D) | M14 x 1,5 |
Altura (m1) | 11 mm |
Accionador externo (s1) | SW22 |
Material | Aço |
Classe de resistência | 10 |
Superfície | Simples |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de rosca | Rosca métrica |