Porca de embutir SKD M8
Cavilha para conector excêntrico 35
PORCA DE EMBUTIR SKD M8X15 P. 0683241060
Art. 037602815
EAN 4058794510478
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
Para utilização com ligador espiral perno M8.
- Material: zamac
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
![]() | |
Comprimento (A) | 15 mm |
Tipo de rosca | Rosca métrica |
Tipo de rosca x diâmetro nominal | M8 |
Diâmetro nominal | 8 mm |
Tipo de fenda | Torx interior |
Tamanho da fenda | SI8 |
Material | Zinco fundido |