Anilha plana para parafusos e porcas sextavados
DIN 125 latão simples
DIN 125 A LATAO D5,3MM
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
DIN 125 latão, descoberto
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Adequado para rosca | M5 |
Forma | A |
Diâmetro interior (d1) | 5,3 mm |
Diâmetro exterior (d2) | 10 mm |
Espessura (h1) | 1 mm |
Material | Latão |
Superfície | Simples |
Conforme RoHS | Sim |