Fixador de perfil oco BoxBolt®
BoxBolt cabeça sextavada, aço galvanizado
BOXBOLT ZN M6 (3-29)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Nunca exceda as cargas úteis permitidas. Antes de utilizar parafusos, porcas e anilhas de perfil oco, verifique sempre se a estrutura de aço consegue suportar as cargas necessárias.
Com aprovação técnica geral Z-14.4-482
Art.-Nr. 04858061 não tem aprovação técnica
BoxBolt® é uma marca registada da Access Technologies Limited, GB.
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Para fixação em perfis ocos ou outros componentes de difícil acesso. O fixador é especialmente adequado para aplicações em que o ponto de instalação só é acessível de um lado.
A ligação é produzida apertando o parafuso enquanto segura a gola da bucha, resultando na expansão da bucha. Os binários de aperto podem ser aplicados com uma chave dinamométrica. O fixador de perfil oco só está aprovado para utilização única!
Recomendamos a ferramenta especial BoxSokTM para instalação.
Tipo de rosca x diâmetro nominal | M6 |
Comprimento do parafuso (l) | 45 mm |
Largura entre faces (S) | 10 mm |
Largura entre faces, manga (SHü) | 18 mm |
Diâmetro da manga (dHÜ) | 10,5 mm |
Espessura do colar (kHü) | 5 mm |
Comprimento da manga (lHü) | 35 mm |
Comprimento de aperto mín./máx. (lk) | 4-29 mm |
Diâmetro nominal do orifício para broca | 11 mm |
Binário de aperto | 19 Nm |
Distância mín. do furo (A) | 30 mm |
Espaçamento mín. até à extremidade (B) | 11 mm |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Conforme RoHS | Sim |