Fixador de perfil oco BoxBolt®
BoxBolt cabeça sextavada, aço galvanizado
BOXBOLT ZN M8 (15-46)
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Nunca exceda as cargas úteis permitidas. Antes de utilizar parafusos, porcas e anilhas de perfil oco, verifique sempre se a estrutura de aço consegue suportar as cargas necessárias.
Fichas Técnicas(X)
Dados CAD (apenas acessíveis após o iníciar sessão)
Para fixação em perfis ocos ou outros componentes de difícil acesso. O fixador é especialmente adequado para aplicações em que o ponto de instalação só é acessível de um lado.
A ligação é produzida apertando o parafuso enquanto segura a gola da bucha, resultando na expansão da bucha. Os binários de aperto podem ser aplicados com uma chave dinamométrica. O fixador de perfil oco só está aprovado para utilização única!
Recomendamos a ferramenta especial BoxSokTM para instalação.
Tipo de rosca x diâmetro nominal | M8 |
Comprimento do parafuso (l) | 70 mm |
Largura entre faces (S) | 13 mm |
Largura entre faces, manga (SHü) | 22 mm |
Diâmetro da manga (dHÜ) | 13,5 mm |
Espessura do colar (kHü) | 6 mm |
Comprimento da manga (lHü) | 60 mm |
Comprimento de aperto mín./máx. (lk) | 15-46 mm |
Diâmetro nominal do orifício para broca | 14 mm |
Binário de aperto | 25 Nm |
Distância mín. do furo (A) | 35 mm |
Espaçamento mín. até à extremidade (B) | 13 mm |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Conforme RoHS | Sim |