Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Abraçadeira KBL 1 em poliamida com reabertura da patilha plástica

Abraçadeira KBL1 PA com patilha plástica
ABRACADEIRA PLASTICA PA PRETA 3,6X140MM

Art. 0502121

EAN 4011231433914

Entre na sua conta para ver preços
Abraçadeira KBL 1 em poliamida com reabertura da patilha plástica

Art. 0502121

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 100 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Abraçadeira fiável para organizar e agrupar rapidamente cabos e fios

Vida útil prolongada e fiável


  • Alta qualidade industrial para uma vida útil longa e fiável para utilização no interior e no exterior, consoante a versão

  • Dentes internos na abraçadeira para uma fixação segura de cabos agrupados

  • As versões de cor natural só são adequadas para utilização no interior, as versões em preto também são adequadas para utilização temporária no exterior devido à sua resistência aos raios UV e às intempéries

  • Um aditivo de carbono nas abraçadeiras pretas retarda o efeito dos raios UV no material

  • Resistente a bases, óleos, massas lubrificantes e combustíveis de veículos


Fácil de utilizar


  • Instalação possível diretamente à mão, não sendo necessárias ferramentas de montagem adicionais
Aviso
  • Tenha cuidado ao utilizar abraçadeiras com ácidos minerais fortes e/ou químicos oxidantes, sobretudo a temperaturas elevadas

  • Não resistente a ácidos minerais e/ou químicos oxidantes

  • Natural: Para utilização no interior

  • Preto: Também para utilização temporária no exterior devido a um aditivo de carbono que retarda o efeito dos raios UV no material
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Fabrico de quadros de distribuição elétrica, instalação, construção de viaturas, oficinas de veículos, oficinas, construção de elevadores

Material

PA 6,6 - Poliamida

Cor

Preto

Largura

3,6 mm

Comprimento

140 mm

Diâmetro mín./máx. do conjunto

1,6-30 mm

Resistência mín./máx. à temperatura

-40 a 85 °C

Temperatura mín./máx. de processamento

-10 a 85 °C

Força mín. de tração

178 N

Sem silicone

Sim

Sem halogéneo

Sim