Abraçadeira padrão com patilha plástica
Abraçadeira com patilha plástica
ABRACADEIRAS PLASTICAS NAT 4.8X360MM
Art.
050216
EAN 4011231434157
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
Abraçadeira fiável para organizar e agrupar rapidamente cabos e fios
Vida útil prolongada e fiável
- Alta qualidade industrial para uma vida útil longa e fiável para trabalhos no interior e no exterior, consoante a versão
- Dentes internos na abraçadeira para uma fixação segura em cabos agrupados
- As versões naturais só são adequadas para uso no interior, mas as versões em preto também são adequadas para uso no exterior devido à sua resistência aos raios UV e às intempéries
- Um aditivo de carbono nas abraçadeiras pretas retarda o efeito dos raios UV no material
- Resistente a bases, óleos, massas lubrificantes e combustíveis de veículos
Fácil de utilizar
- Instalação possível diretamente à mão, não sendo necessárias ferramentas de montagem adicionais
Aviso
- Tenha cuidado ao utilizar abraçadeiras com ácidos minerais fortes e/ou químicos oxidantes, sobretudo a temperaturas elevadas
- Não resistente a ácidos minerais e/ou químicos oxidantes
- Natural: Para utilização no interior
- Preto: Também para uso no exterior devido a um aditivo de carbono que retarda o efeito dos raios UV no material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Fabrico de quadros de distribuição elétrica, instalação, construção de viaturas, oficinas de veículos, oficinas, construção de elevadores
Material | PA - Poliamida |
Cor | Natural |
Largura | 4,8 mm |
Comprimento | 360 mm |
Diâmetro mín./máx. do conjunto | 1,6-100 mm |
Resistência mín./máx. à temperatura | -40 a 85 °C |
Temperatura mín./máx. de processamento | -10 a 85 °C |
Sem silicone | Sim |
Sem halogéneo | Sim |