Abraçadeira KBL 1 em poliamida com reabertura da patilha plástica
Abraçadeira KBL1 PA com patilha plástica
ABRACADEIRA PLASTICA PA PRETA 4,8X360MM
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
Abraçadeira fiável para organizar e agrupar rapidamente cabos e fios
Vida útil prolongada e fiável
- Alta qualidade industrial para uma vida útil longa e fiável para utilização no interior e no exterior, consoante a versão
- Dentes internos na abraçadeira para uma fixação segura de cabos agrupados
- As versões de cor natural só são adequadas para utilização no interior, as versões em preto também são adequadas para utilização temporária no exterior devido à sua resistência aos raios UV e às intempéries
- Um aditivo de carbono nas abraçadeiras pretas retarda o efeito dos raios UV no material
- Resistente a bases, óleos, massas lubrificantes e combustíveis de veículos
Fácil de utilizar
- Instalação possível diretamente à mão, não sendo necessárias ferramentas de montagem adicionais
Aviso
- Tenha cuidado ao utilizar abraçadeiras com ácidos minerais fortes e/ou químicos oxidantes, sobretudo a temperaturas elevadas
- Não resistente a ácidos minerais e/ou químicos oxidantes
- Natural: Para utilização no interior
- Preto: Também para utilização temporária no exterior devido a um aditivo de carbono que retarda o efeito dos raios UV no material
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Fabrico de quadros de distribuição elétrica, instalação, construção de viaturas, oficinas de veículos, oficinas, construção de elevadores
Material | PA 6,6 - Poliamida |
Cor | Preto |
Largura | 4,8 mm |
Comprimento | 360 mm |
Diâmetro mín./máx. do conjunto | 1,6-100 mm |
Resistência mín./máx. à temperatura | -40 a 85 °C |
Temperatura mín./máx. de processamento | -10 a 85 °C |
Força mín. de tração | 222 N |
Sem silicone | Sim |
Sem halogéneo | Sim |