Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Carregador da bateria, 12 V, 100 A, 20–1200 Ah

Carregador de bateria para veículos 12 V - 100 A
CARREGADOR BATERIAS 12V 100A

Art. 0510955710

EAN 4056807743936

Entre na sua conta para ver preços
Carregador da bateria, 12 V, 100 A, 20–1200 Ah

Art. 0510955710
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
Dispositivo multifunções para suporte de tensão da bateria e do sistema elétrico do veículo, bem como para carregar e recarregar baterias do motor de arranque sem desligar da tensão do sistema elétrico do veículo.

Adequado para veículos com baterias de 12 V


Motociclos, veículos ligeiros, carrinhas, máquinas agrícolas, veículos de emergência, máquinas de construção



Caixa de proteção compacta e robusta com suporte para cabos na parte frontal



Recupera baterias extremamente descarregadas


>2 V (recuperação SOS automática)



Efetua o balanceamento automático das células



Maximiza a vida útil e o desempenho da bateria


Através de um carregamento e manutenção de nove fases sem monitorização



Proteção contra:


  • Curto-circuito

  • Inversão de polaridade

  • Sobrecarga

  • Faíscas (sistema antifaíscas)

  • Corte automático da corrente com a bateria desligada

  • Sobreaquecimento do sistema eletrónico interno


LCD


Visor de orientação simples do utilizador e máxima segurança operacional. Todas as funções e dados de carregamento podem ser facilmente configurados no visor e lidos com total nitidez.



Muito estável e protegido contra danos na pintura


Os pés e os cantos em borracha amortecem impactos e vibrações

Aviso

Curvas de carregamento


  • 4 curvas de carregamento pré-programadas

  • A curva de carregamento da bateria pode ser configurada e introduzida pelo fabricante do veículo/próprio.
Área de aplicação

1 ano de garantia contra defeitos de fabrico e material


Estão excluídos danos por uso impróprio, sobrecarga, intervenção não autorizada ou qualquer utilização que não esteja de acordo com as instruções de uso.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Oficina


  • Assistência ao cliente/carregamento de baterias de 12 V (consulte a tabela de tipos de baterias)

  • Atualização de software/flash – tensão ajustável manualmente entre 12,0 e 14,8 V em incrementos de 0,1 V até ao máximo de 100 A.

  • Diagnóstico – estabiliza uma bateria de 12 V durante o diagnóstico do veículo até 100 A

  • Substituição da bateria – assegura uma tensão estável do sistema elétrico do veículo (fonte de alimentação externa) durante a remoção da bateria, para evitar a perda de informações da memória.


Stand – carregamento lento


  • Prevenção contra viciação da bateria

  • Alimenta a bateria e garante uma tensão estável do sistema elétrico do veículo para a apresentação de todas as funções do veículo.

  • Bloqueio de teclas ajustável para evitar a utilização indevida por terceiros.


Entrega do veículo


Alimenta a bateria e garante uma tensão estável do sistema elétrico do veículo para a apresentação de todas as funções do veículo.



Armazenamento – carregamento lento


Manutenção da bateria antes da venda da bateria ou para utilização na oficina.

Frequência

50 Hz

Tensão de carga máx.

14,8 V/CC

Corrente de carga

100 A

Bateria recarregável mín./máx./capacidade da bateria

20-1200 Ah

Potência nominal

1600 W

Designação da bateria

Baterias de chumbo-ácido de 12 V (aberta, MF, cálcio, VRLA, GEL, velo AGM, EFB, EFB+)

Características de carregamento

IUoU

Classe de proteção IP

IP 21

Comprimento do cabo

2,5 m

Terminais de carga totalmente isolados

Sim

Comprimento (cabo para carregamento da bateria com terminais)

5 m

Secção transversal do cabo

16 mm²

Peso unitário

8340,000 g

Cor

Prateado, Cinzento claro, semelhante a RAL 7035

Protecção contra faísca

Sim

Protecção contra polaridade inversa

Sim