Caixa macho estanque TE Superseal série 1.5
Caixa macho estanque
ENCAIXE A PROVA DE AGUA 3P MACHO
Art.
05551023
EAN 4024835352390
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
Em conformidade com a norma IEC 529 e DIN 40050, IP 67
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Automóvel, camião, máquinas de construção/agrícolas, motociclos, construção de barcos, etc.
Número de pólos | 3 UNID |
Manómetro de pressão | 1,5 mm |
Secção transversal mín./máx. do fio | 0,35-2,5 mm² |
Classe de proteção IP | IP 67 |
Tensão nominal máx. | 24 V/CC |
Corrente máx. | 14 A |
Condições de temperatura mín./máx. | -40 a 125 °C |
Material | PA - Poliamida |
Cor | Preto |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!