Conector ELMO®, sem parafusos, Compact Plus
Conector sem parafusos ELMO Compact Plus
CONECTOR ELMO C/PATILHA 2 POLOS
ELMO
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Superfície estriada para melhor aderência e conforto do utilizador
- Aberturas de teste para busca-polos
Fichas Técnicas(X)
Adequado para todos os tipos de fio de cobre (fio unifilar, multifilar e fios de pequeno diâmetro). Lâmpadas, estores, toldos, comando de portas e portões, sistemas de intercomunicação, bombas, sistemas elétricos do veículo, etc.
Número de condutores | 2 UNID |
Comprimento x largura x altura | 20,5 x 13 x 10,5 mm |
Secção transversal mín./máx. do fio rígido | 0,2-4 mm² |
Secção transversal mín./máx. do fio flexível | 0,34-4 mm² |
Corrente nominal | 32 A |
Comprimento do fio descarnado | 11 mm |
Tensão nominal | 450 V |
Temperatura ambiente máx. | 85 °C |
Identificação T em conformidade com a norma EN 60998 | T85 |
Inflamabilidade | Autoextinguível de acordo com a norma UL94 V2 |
Material da caixa de proteção | Policarbonato |
Cor | Transparente |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!