Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Minidisco de lixa de lamelas de corindo de zircónio

Minidisco lixa lamelas de corindo de zircónio
DISCO DE LAMELAS D.50MM G.80

Art. 0578605080

EAN 4052703992690

Entre na sua conta para ver preços
Minidisco de lixa de lamelas de corindo de zircónio

Art. 0578605080
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
Compatível com sistema 3M Roloc

Minidiscos de lixa de lamelas com fixação de mudança rápida para utilização em rebarbadoras axiais pneumáticas (angulares), veios flexíveis.



Os discos de ∅ 76 mm também podem ser utilizados em rebarbadoras angulares elétricas ou pneumáticas de 15 mm juntamente com um suporte M14



Disco em plástico robusto com fixação de mudança rápida



Tecido em algodão robusto e flexível com um elevado nível de resistência a rasgões



Comparação da vida útil: Disco de fibra convencional: Minidisco = 20: 1



Vantagens adicionais do minidisco em comparação com os discos de fibra:


  • Minidiscos com uma vida útil até 20 vezes (15 vezes) mais longa, especialmente quando se lixam extremidades

  • Todas as outras vantagens dos discos de lixa de lamelas em relação aos discos de fibra

  • Sem obstrução ou lubrificação

  • Versátil, para uma vasta gama de aplicações

  • Obtenção de superfícies consideravelmente mais finas com o mesmo grão

  • Maior resistência a rasgões quando se lixam cantos e extremidades

  • Maiores taxas de remoção

  • Menores tempos de maquinação

  • Poupança considerável de tempo e custos para o utilizador
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Uma alternativa aos discos de fibra com sistema de mudança rápida, discos de lixa grossa pequenos, rebolos de esmeril, discos de lamelas, mangas abrasivas, discos abrasivos, etc.


Para tratamento de material de cordões de soldadura, lixamento de superfícies, remoção de laca e tinta, afiação de ferramentas, retificação e alisamento, rebarbagem, usinagem de cantos, trabalhos de acabamento e remoção de ferrugem, especialmente em locais de difícil acesso.


Materiais a processar: Especialmente para aços inox, cromados e ligas de níquel. Liga de aço e aço sem liga, aço para construção, aço para ferramentas, metais não ferrosos, metal fundido, plásticos rígidos e madeira.

Diâmetro (Ø)

50 mm

Dispositivo de fixação de ferramenta

Sistema 3M Roloc

Tipo de grão

80

Design

Plano

Material do suporte do disco

Plástico

Velocidade máx. de rotação

30000 rpm

Material do abrasivo

Corindo de zircónio

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Suporte Para abrasivos pequenos

ADAPTADOR P/DISCOS LAMELAS 50MM

x 1 Un.
Suporte Para abrasivos pequenos

ADAPTADOR ROLOC P/M14