Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Disco de lixa de lamelas Flexi-Disc

Disco de lixa de lamelas Flexi-Disc
DISCOS LAMELAS FLEXIVEL D.50MM G.40

Art. 0578705040
EAN 4052703992706

Entre na sua conta para ver preços
Disco de lixa de lamelas Flexi-Disc

Art. 0578705040
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
Corindo de zircónio. Compatível com sistema 3M Roloc.

∅ 50 e 76 mm:


  • Minidiscos de lixa de lamelas flexíveis com fixação de mudança rápida para utilização em rebarbadoras axiais pneumáticas (angulares), veios flexíveis.

  • Os discos de 76 mm ∅também podem ser utilizados em rebarbadoras angulares elétricas ou pneumáticas juntamente com um suporte M14


∅ 115 mm:


Discos de lixa de lamelas flexíveis com fixação de 22,23 mm para rebarbadoras angulares pneumáticas ou elétricas



Design:


  • ∅ 50 e 76 mm, com disco de plástico robusto e com suporte de mudança rápida

  • ∅ 115 mm com disco em fibra de vido multicamadas e furo de 22,23 mm

  • Tecido em algodão robusto e flexível com um elevado nível de resistência a rasgões


Vantagens adicionais do disco Flexi-Disc em comparação com os discos de fibra:


  • Sem obstrução ou manchas

  • Retificação a frio, quase sem pintura de têmpera, particularmente quando se utilizam discos Flexi-Disc

  • Multifunções, com uma vasta gama de aplicações

  • Permite superfícies significativamente mais finas, com um grão uniforme

  • Maior resistência a rasgões para retificação de cantos e arestas

  • Taxas de remoção superiores
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Semelhante ao minidisco, mas concebido especialmente para superfícies côncavas/curvas e para acabamentos, transição e retificação de perfis.



Materiais a processar:


Especialmente para aços inox, ligas de crómio e níquel, liga de aço e aço sem liga, aço de construção, aço para ferramentas, metais não ferrosos, metal fundido, plásticos rígidos e madeira.

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Suporte Para abrasivos pequenos

ADAPTADOR P/DISCOS LAMELAS 50MM