Discos de polir
Disco esponja de polir
DISCO DE POLIR AZUL-170 MM
Art. 0585027170
EAN 4046777721256
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Efeito maximizado com desgaste mínimo
As ranhuras cruzadas (estrutura teia de aranha) aumentam bastante a superfície. Isto permite uma maior absorção da massa de polir, proporcionando um maior desbaste e um aumento do desempenho dos grãos de polir.
Espuma de poros abertos para um desbaste constante e duração máxima de utilização.
Os discos de polir são feitos de espuma de poros abertos de alta qualidade. A estrutura de poros aberta e a superfície cruzada dissipam o calor gerado durante o polimento de forma ideal.
Maior flexibilidade em qualquer forma de carroçaria
Graças às extremidades arredondadas, os discos de polir adaptam-se a qualquer forma ou curvatura do veículo e evitam imperfeições na pintura, graças à geometria inteligente.
Resultados de polimento uniformes
Os diâmetros de 145 mm e 170 mm tem um furo para uma centragem rápida, prática e perfeita.
Facilidade de utilização
Discos de polir fáceis de remover do prato autoaderente devido à extremidade biselada do prato autoaderente.
Fichas Técnicas(X)
Disco de polir macio (laranja) para um acabamento perfeito, para vedação ou para remoção fácil de manchas e hologramas. Disco de polir médio-duro (azul) para uma preparação de tinta eficiente e remoção parcial de ranhuras de lixa finas. Disco de polir extra duro (verde) para um desbaste máximo com mínima geração de calor
Grau de dureza | Hart |
Cor | Azul |
Diâmetro | 170 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!