Disco de lã abrasiva de nylon para adaptador de fixação intercambiável
DISCO DE NYLON PLUS PRETO D.150MM
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Lã abrasiva de limpeza elástico e estruturado em grão grosso, fabricado numa combinação especial de fibras sintéticas e grãos abrasivos integrados uniformemente (carboneto de silício).
Design e propriedades:
- estrutura abrasiva aberta e flexível
Ajuste ideal à geometria da peça para otimizar a superfície de contacto.
Praticamente sem obstruções devido à abrasão da superfície
Resultados de acabamento uniformes e reproduzíveis
Geração de calor reduzida - lixamento a frio
- Exposição contínua de grão abrasivo novo
Resultados consistentes e uniformes e uma superfície limpa e sem resíduos
- Capacidade de abrasão fácil de gerir
Risco mínimo de danificar a superfície da peça de trabalho ou de remover demasiado material
- Sem metais suscetíveis à corrosão
Sem contaminação das superfícies do material
Para utilização em berbequins elétricos, rebarbadoras planas e veios flexíveis
Apenas para utilização com mandris de fixação e flanges de suporte adequados
Atenção: Diâmetro da flange ≥ metade do diâmetro do disco
Instruções gerais de trabalho e segurança:
As velocidades máximas admissíveis não podem ser excedidas.
Funciona apenas com equipamento de proteção adequado, como óculos de proteção, luvas, proteções auditivas, etc.
Atenção: As lãs abrasivas não são adequadas para lixar em cantos. Por conseguinte, apenas se deve lixar ao longo das extremidades dos materiais e não contra estas!
Respeitar as instruções de funcionamento.
Fichas Técnicas(X)
Materiais a processar:
Para utilização universal em praticamente todos os materiais. Especialmente indicado para aço inox, aço, metais não ferrosos, madeira e plástico.
Limpeza de cordões de soldadura, superfícies metálicas, madeira e plástico
Remoção de pintura de têmpera, resíduos de soldadura, ferrugem, corrosão, camadas de sujidade e óxido, revestimentos, tintas, revestimentos escovados, resinas sintéticas, colas, resíduos de juntas, resíduos de cimento e betão.
Estruturação, acabamento de linhas, preparação e decapagem de superfícies
Tarefas de rebarbação ligeira
Limpeza da carroçaria inferior de veículos e várias outras tarefas na construção de carroçarias de automóveis
Diâmetro x largura x diâmetro do veio | 150 x 13 x 8 mm |
Velocidade mín./máx. de rotação recomendada | 2500-3000 rpm |
Velocidade máx. de rotação | 4000 rpm |
Cor | Preto |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!