Disco de limpeza, série Clay
Disco de polir, série de argila
DISCO DE LIMPEZA PERFECTION LINE
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Remove facilmente os resíduos e sujidade mais difíceis das superfícies pintadas que não podem ser removidos através de limpeza convencional, produzindo um acabamento espelhado.
- Limpeza especialmente suave ao desenvolver temperaturas muito baixas e ao evitar detergentes agressivos.
- Lavável e reutilizável
- Poupança considerável de tempo, energia e custos
- Muito fácil de aplicar
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido à grande variedade de aplicações e condições de processamento e armazenamento possíveis, não assumimos qualquer responsabilidade pelo resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Fichas Técnicas(X)
Para uma remoção rápida e fácil da névoa de tinta, resina, alcatrão e vestígios de insetos, especialmente em viaturas novas e na preparação de viaturas usadas para venda. Superfícies pintadas, de vidro, cromadas, etc.
Enxague a área a limpar e o disco de limpeza minuciosamente com água ou champô para viaturas de pH neutro (recomendamos o produto de limpeza altamente diluído R1 art. n.º 0893125005). Em seguida, trate a superfície húmida com o disco de limpeza, sem aplicar pressão. Para limpar o disco de limpeza e a superfície devem estar sempre húmidos. Recomendamos humedecer a superfície e o disco de limpeza com um pulverizador, conforme exigido durante o processo de limpeza. Após a conclusão do processo de limpeza, basta remover quaisquer resíduos com um pano microfibras. A superfície está perfeitamente preparada para polimento ou selagem.
Cor | Preto |
Diâmetro | 150 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!