Luva de limpeza, série Clay
LUVA DE LIMPEZA PERFECTION LINE
Art. 0585300210
EAN 4053479692661
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Remove facilmente os resíduos e manchas mais difíceis das superfícies pintadas que não podem ser removidos através de limpeza convencional, produzindo um acabamento espelhado.
- Limpeza muito suave devido à baixa geração de calor e exclusão de detergentes de limpeza agressivos.
- Lavável e reutilizável
- Poupança considerável de tempo, energia e custos
- Muito fácil de aplicar
Nunca utilize a luva de limpeza Clay seca.
As instruções de aplicação são recomendações baseadas nas nossas experiências e conhecimentos. Devem ser realizados testes prévios antes de cada aplicação. Devido à multiplicidade de aplicações possíveis assim como condições de armazenagem e aplicação não nos responsabilizamos pelos resultados da aplicação. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Fichas Técnicas(X)
Para uma remoção rápida e fácil da névoa de tinta, vestígios de resina, alcatrão e insetos, especialmente na preparação de veículos novos e usados. Superfícies pintadas, de vidro, cromadas, etc.
Enxague a área a limpar e a luva de limpeza minuciosamente com água ou champô para viaturas de pH neutro (recomendamos o produto de limpeza altamente diluído R1 art.º 0893125005). Em seguida, utilize a luva de limpeza sobre a superfície húmida sem aplicar pressão. A superfície e a luva de limpeza devem estar sempre húmidas durante a respetiva limpeza. Recomendamos humedecer a superfície e a luva de limpeza com um pulverizador, conforme necessário, durante o processo de limpeza. Após a conclusão do processo de limpeza, basta remover quaisquer resíduos com um pano microfibras. A superfície está perfeitamente preparada para polimento ou selagem.
Cor | Preto, Vermelho |
Comprimento x largura | 210 x 140 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!