Pano de limpeza, série Clay
Pano de limpeza, séries clay
PANO DE LIMPEZA PERFECTION LINE
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
- Remove facilmente os resíduos e sujidade mais difíceis das superfícies pintadas que não podem ser removidos através de limpeza convencional, produzindo um acabamento espelhado.
- Limpeza muito suave devido à baixa geração de calor e exclusão de detergentes de limpeza agressivos.
- Lavável e reutilizável
- Poupança considerável de tempo, energia e custos
- Muito fácil de aplicar
Nunca use o pano de limpeza Clay seco.
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos e reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas.
Fichas Técnicas(X)
Para uma remoção rápida e fácil da névoa de tinta, resina, alcatrão e vestígios de insetos, especialmente na preparação de veículos novos e usados para venda. Superfícies pintadas, de vidro, cromadas, etc.
Enxague, cuidadosamente, a área a limpar e o pano de limpeza com água ou um shampoo auto com ph neutro (recomendamos o produto de limpeza altamente diluído R1 art. n.º 0893125005). Em seguida, trate a superfície húmida com o pano de limpeza, sem aplicar pressão. A superfície e o pano de limpeza devem estar sempre húmidos. Recomendamos humedecer a superfície e o pano de limpeza com um pulverizador, conforme necessário, durante o processo de limpeza. Após a conclusão do processo de limpeza, basta remover quaisquer resíduos com um pano microfibras. A superfície está perfeitamente preparada para polimento ou selagem.
Cor | Preto, Vermelho |
Comprimento x largura | 320 x 300 mm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!