Disco abrasivo de Nylon Plus
DISCO ABRASIVO DE NYLON PLUS D.115MM
Art. 058531150
EAN 4050641442918
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Discos de tecido de fibra de nylon com abrasivo carboneto de silício
Discos flexíveis sem metal
Não possui metais que provoquem corrosão.
Suporte em fibra de alta resistência
Permite uma larga vida útil do disco, sem separação da fibra de nylon e uma boa adaptação à peça a tratar.
Menor temperatura e menor desgaste da superfície
Fichas Técnicas(X)
Carroçaria: Pinturas, restos de vedantes, vernizes, juntas de soldadura e óxidos.
Náutica: Eliminação de algas, pinturas e restos de moluscos.
Manutenção: Mobiliário exterior, resíduos de cimento, etc.
Diâmetro (Ø) | 115 mm |
Furação | 22,23 mm |
Cor | Preto (material de base) |
Design | Com placa de tecido |
Tipo de grão | Muito grosseiro |
Velocidade máx. de rotação | 11000 rpm |
Velocidade de rotação recomendada | 10000 rpm |