Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Disco lã abras. nylon roxo c/ mandril substituível

Disco lã abras. nylon roxo c/ mandril substituível
DISCO DE NYLON ZEBRA ROXO D.150MM
ZEBRA

Art. 0585330150
EAN 4045727066096
Entre na sua conta para ver preços
Disco lã abras. nylon roxo c/ mandril substituível

Art. 0585330150

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 5 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Para limpar cordões de soldadura, remover pintura de têmpera, calcário, ferrugem, corrosão e revestimentos.

Estrutura de lã reforçada


  • Força de extremidade extremamente elevada

  • Excecional vida útil para todas as aplicações

  • Reduções de custos graças à redução dos tempos de preparação e dos períodos não produtivos


Estrutura de lã aberta e flexível


  • Sem obstruções; excelente adaptação à peça de trabalho

  • Um ótimo contacto com a superfície

  • Sem alterações na geometria da peça em trabalho


Lã em fibra de nylon


  • Sem metais corrosivos

  • Superfícies metalicamente puras


Para utilização em brocas BM13-XE, artigo n.º 07023210, rebarbadoras planas GS 600-E, artigo n.º 0702500 e veios flexíveis

Aviso

Apenas para utilização com mandris de fixação e flanges de suporte adequados


Diâmetro da flange: ≥ metade do diâmetro do disco.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Adequado para utilização universal em quase todos os materiais


Especialmente adequado para aço inox, aço, metais não ferrosos, revestimentos e plásticos.

Diâmetro x largura x diâmetro do veio

150 x 13 x 8 mm

Velocidade mín./máx. de rotação recomendada

2700-3500 rpm

Velocidade máx. de rotação

4000 rpm

Cor

Púrpura

Acessório necessário:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Adaptador de fixação Para 1 ou 2 discos de nylon abrasivos não tecido

ADAPTADOR FIXACAO P/DISCO NYLON PLUS

x 1 Un.

Unidade de embalagem

A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.

Estrutura do nosso número de artigo

O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informações sobre preços

Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades

Quantidade

A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica